Motion
1VP2558

TB WOODS
1VP2558

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.6250 po de diamètre, 2.5800 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372045
N° MFR1VP2558
Prix91.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
1VP2558

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.6250 po de diamètre, 2.5800 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372045
N° MFR1VP2558
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
Votre prix91.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.59 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.46 (3L/O) en
  • Diamètre minimal du pas
    1.73 (3L/O) en
  • Diamètre extérieur
    2.5800 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672018999

Aperçu

Description du fabricant
1VP25X5/8 FHP ADJ VCC