Motion
BK160118

TB WOODS
BK160118

Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 15.75 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372092
N° MFRBK160118
Prix925.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
BK160118

Poulie FHP, section de courroie B-5L-A-4L , diamètre extérieur 15.75 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372092
N° MFRBK160118
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
Votre prix925.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4700 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.7500 po
  • Diamètre du pas
    15.81 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    698672115032
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672115032

Aperçu

Description du fabricant
BK160X1 1/8 FHP TABLEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good