Motion
2AK25118

TB WOODS
2AK25118

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.5500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372109
N° MFR2AK25118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK25118

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.5500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02372109
N° MFR2AK25118
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Visage Largeur  
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6600 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5500 po
  • Diamètre du pas
    2.55 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    698672154529
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672154529

Aperçu

Description du fabricant
2AK25 X1-1/8 FHP FHEAVE