Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.91 po
- Diamètre maximal du pas5.42 (3L/O) po, 5.95 (4L/A), 6.01 (5L/B) po, 6.36 (5V) po
- Diamètre minimal du pas4.47 (3L/O) po, 4.77 (4L/A), 5.21 (5L/B) po, 5.56 (5V) po
- Diamètre extérieur5.9500 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVice-président
- CUP_NON698672023597