Motion
DS60Q24H
Pignon à double alésage à stock unique - dents 24 , bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02372597
N° MFRDS60Q24H
Prix470.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à double alésage à stock unique - dents 24 , bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02372597
N° MFRDS60Q24H
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
Prix470.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    Q1
  • Diamètre de l’étrier
    5.5030 po
  • Ligne centrale simple double à ligne réseau
    1.4840 po
  • Double gradation conique simple broyée L2
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.9170 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2X3,002 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.938 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    6.1500 po
  • Diamètre du pas
    5.7460 po
  • Diamètre de la racine
    5.277 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.9400 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.1500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.1500 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    6.24 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    1.9380 po

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950292182
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    697950292182

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK DS60Q24H DS MST
  • Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
  • Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
  • Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
  • À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Ennuyé pour accepter les douilles coniques fendues

Vous pourriez également aimer