Motion
BVH0375S1113
Robinet à bille – 6000 psi max., 3/8 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02373283
N° MFRBVH0375S1113
Prix93.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 6000 psi max., 3/8 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02373283
N° MFRBVH0375S1113

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Vanne à bille du corps du bloc
  • Série
    BVH
  • Type
    Vanne à bille du corps du bloc

Aperçu

Description du fabricant
BVH-0375S-1113 VANNE À BILLE