Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 9.3750 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.2500 po
- Longueur totale11.5000 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant703864
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-27C ATO
- Type de jointJoint de contact
- SérieSPM
- CUP_NON662461024645
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP