Spécifications
Dimensions
- Taille1 1/2
- Poids0.17 lb
Détails
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353077467
- MatérielPolypropylène
- Types de produitsAdaptateur mâle en polypropylène, pièce E, x tige de tuyau
- CUP_NON822353077467
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue