Motion
PPA200
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en polypropylène, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI02375054
N° MFRPPA200
Prix7.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en polypropylène, pièce A, coupleur mâle x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI02375054
N° MFRPPA200
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
Prix7.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2

Détails

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de raccord
    Coupleur mâle x filetage femelle NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077238
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de pièce
    Partie A
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en polypropylène partie A x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353077238
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
PPA200 PIÈCE DE POLYPROPANE NOIR A 2"