Spécifications
Dimensions
- Taille2
- Poids0.55 lb
Détails
- Détails supplémentairesRaccords à action rapide en polypropylène
- Type de raccordFemme
- Type de finCoupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Numéro CUP du fabricant822353077412
- MatérielPolypropylène
- Types de produitsCoupleur femelle en polypropylène, pièce D x NPT femelle
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353077412
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue