Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesConstruction en acier laminé durable Performance NEMA Design B Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA Roulements à billes à double blindage Service continu Liste des composants reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.0/3.0-3.0 A
- Efficacité de la pleine charge61.4 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720360293
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur tout usage 0.33 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 0.33 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Performance NEMA de conception B
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Homologation des composants UL et certifié CSA