Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 16
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Taille de l’alésage0.9375 po
- Pression de contact du moyeu14489
- Longueur jusqu’à Alésage1.8500 po
- Poussée transmise maximale7196 lb
- Extérieur Diamètre1.3390 po
- Longueur totale1.8500 po
- Taille de la visM6x16
- Poids0.900 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB802015
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis281 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB800
- CUP_NON662345044813