Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4 x 12
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Pression de contact du moyeu81
- Longueur jusqu’à Alésage16.5 mm
- Poussée transmise maximale7285 N
- Extérieur Diamètre23.81 mm
- Longueur totale0.6496 po
- Taille de la visM4x12
- Poids0.110 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB901010
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis36 Nm
- Nombre de vis verrouillées3
- SérieB109
- Force axiale transmissible1637.7335 lbf
- CUP_NON662345044936