Motion
T122608
Bagues sans clé - série B112 , 6.5000 po DI, 8.8580 po OD, 5.8660 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376802
N° MFRT122608
Prix3,745.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 6.5000 po DI, 8.8580 po OD, 5.8660 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376802
N° MFRT122608
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
Prix3,745.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Taille de l’alésage
    6.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    20051 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8660 po
  • Poussée transmise maximale
    289982 lb
  • Extérieur Diamètre  
    8.8580 po
  • Longueur totale
    5.8660 po
  • Taille de la vis
    M16 x 110
  • Poids
    39.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    257 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T122608
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    78537 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    289982 lbf
  • CUP_NON
    662345057950

Aperçu

Description du fabricant
T122608 B112 6-1/2" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer