Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Pression de contact du moyeu17404.5 psi
- Longueur jusqu’à Alésage34.5 mm
- Poussée transmise maximale72167 N
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale1.3583 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB601050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1804 Nm
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB106
- Force axiale transmissible16223.8 lbf
- CUP_NON662345044127