Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM16 x 110
- Diamètre à l’alésage260 mm
- Pression de contact du moyeu20740.4 psi
- Longueur jusqu’à Alésage150 mm
- Poussée transmise maximale1932460 N
- Extérieur Diamètre325 mm
- Longueur totale150 mm
- Taille de la visM16 x 110
- Poids63.93 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation348 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT121260
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis251220 N-m
- Nombre de vis verrouillées21
- SérieB112
- Force axiale transmissible434434.5 lbf
- CUP_NON662345057547