Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum20 mA
- Hauteur totale5.7 mm
- Longueur totale27.6 mm
- Largeur totale6.2 mm
- Poids7 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale100 V c.a./c.c.
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteurs automatiques de type à lames
- Usage général
- Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN