Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842BF
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal155.35 N-m;1375
- Rapport nominal40:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel36.292:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107022390
- Puissance d’entrée maximale1 hp
- MontageMontage à bride
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1375 po-lb
- CUP_NON884107022390