Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant843B
- Débit maximal tr/min9.7 tr/min
- Couple de sortie maximal1436
- Rapport nominal180:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio180:1
- Poids37 lb
Détails
- Ratio réel176.854:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant843B-180K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107022567
- Puissance d’entrée maximale0.24 hp
- MontageFixation au pied
- Type d’alésage de sortiePorte-clés unique
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1436 po-lb
- CUP_NON884107022567