Motion
843B-50K-M1

BOSTON GEAR
843B-50K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 50:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377845
N° MFR843B-50K-M1
Prix2,981.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
843B-50K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 50:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377845
N° MFR843B-50K-M1
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
Prix2,981.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    843B
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1429
  • Rapport nominal
    50:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Ratio réel
    52.143:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    0.81 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    1429 po-lb
  • CUP_NON
    884107022635

Aperçu

Description du fabricant
843B-50K RÉDUCTEUR