Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier862
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant862B
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal338.05 N-m;2992
- Rapport nominal40:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel38.753:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant862B-40K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107023090
- Puissance d’entrée maximale2.18 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)2992 po-lb
- CUP_NON884107023090