Motion
862B-5.1K-M1

BOSTON GEAR
862B-5.1K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.1:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377894
N° MFR862B-5.1K-M1
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
862B-5.1K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.1:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377894
N° MFR862B-5.1K-M1
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862B
  • Débit maximal tr/min
    340 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2042
  • Rapport nominal
    5.1:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5.1:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.04:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    862B-5.1K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023113
  • Puissance d’entrée maximale
    11.6 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    2042 po-lb
  • CUP_NON
    884107023113

Aperçu

Description du fabricant
862B-5.1K RÉDUCTEUR