Motion
862BF-5.7K-M8

BOSTON GEAR
862BF-5.7K-M8

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 0.7500 po taille d’entrée, Type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377928
N° MFR862BF-5.7K-M8
Prix3,833.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
862BF-5.7K-M8

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 0.7500 po taille d’entrée, Type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377928
N° MFR862BF-5.7K-M8
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
Prix3,833.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    862
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862BF
  • Débit maximal tr/min
    307 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    241.79 N-m;2140
  • Rapport nominal
    5.7:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5.7:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.649:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    862BF-5.7K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023465
  • Puissance d’entrée maximale
    10.8 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    2140 po-lb
  • CUP_NON
    884107023465

Aperçu

Description du fabricant
862BF-5.7K RÉDUCTEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good