Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant862BF
- Débit maximal tr/min273 tr/min
- Couple de sortie maximal254N-m;2248
- Rapport nominal6.4:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio6.4:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel6.313:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant862BF-6.4K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107023496
- Puissance d’entrée maximale10.2 hp;7.606 kW
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2248 po-lb
- CUP_NON884107023496