Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant863B
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal3040
- Rapport nominal50:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel50.789:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant863B-50K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107023670
- Puissance d’entrée maximale1.77 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)3040 po-lb
- CUP_NON884107023670