Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant872B
- Débit maximal tr/min500 tr/min
- Couple de sortie maximal305.51 N-m;2704
- Rapport nominal3.5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio3.5:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel3.687:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107024073
- Puissance d’entrée maximale21 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2704 po-lb
- CUP_NON884107024073
Aperçu
Description du fabricant
872B-3.5K RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité