Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant872B
- Débit maximal tr/min24 tr/min
- Couple de sortie maximal608.42 N-m;5385
- Rapport nominal71:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio71:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel64.801:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant872B-71K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107024219
- Puissance d’entrée maximale2.38 hp;1.77 kW
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5385 po-lb
- CUP_NON884107024219