Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant872BF
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal589.33 N-m;5216
- Rapport nominal50:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio50:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel47.276:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant872BF-50K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107024493
- Puissance d’entrée maximale3.16 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesAGMA Service Classe I, ISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5216 po-lb
- CUP_NON884107024493