Motion
873B-112K-M1

BOSTON GEAR
873B-112K-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 112:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378043
N° MFR873B-112K-M1
Prix6,414.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
873B-112K-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 112:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378043
N° MFR873B-112K-M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,414.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    873B
  • Débit maximal tr/min
    15 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5300
  • Rapport nominal
    112:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    112:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    114.319:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    873B-112K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024585
  • Puissance d’entrée maximale
    1.37 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Porte-clés unique
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5300 po-lb
  • CUP_NON
    884107024585

Aperçu

Description du fabricant
873B-112K RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon