Motion
873B-250K-M1

BOSTON GEAR
873B-250K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378050
N° MFR873B-250K-M1
Prix6,414.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
873B-250K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378050
N° MFR873B-250K-M1
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
Prix6,414.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    873B
  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5423
  • Rapport nominal
    250:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    239.21:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    873B-250K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024653
  • Puissance d’entrée maximale
    0.67 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5423 po-lb
  • CUP_NON
    884107024653

Aperçu

Description du fabricant
873B-250K RÉDUCTEUR