Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant873BF
- Débit maximal tr/min24 tr/min
- Couple de sortie maximal598.59 N-m;5298
- Rapport nominal71:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio71:1
- Facteur de service1.0
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel73.172:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant873BF-71K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107024905
- Puissance d’entrée maximale2.14 hp
- MontageMontage à bride
- Type d’alésage de sortieAlésage à clé
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5298 po-lb
- CUP_NON884107024905