Motion
F832B-3.5K-B9-M1

BOSTON GEAR
F832B-3.5K-B9-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.5:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.1250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378101
N° MFRF832B-3.5K-B9-M1
Prix2,054.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832B-3.5K-B9-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.5:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.1250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378101
N° MFRF832B-3.5K-B9-M1
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
Prix2,054.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F832B
  • Débit maximal tr/min
    500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    42.48 N-m;376
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    3.5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    3.5:1
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.455:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30267521
  • Numéro CUP du fabricant
    884107025971
  • Puissance d’entrée maximale
    3.11 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    376 po-lb
  • CUP_NON
    884107025971

Aperçu

Description du fabricant
F832B-3.5K-B9 RÉDUCTEUR