Motion
F832B-7.2K-B5-M1

BOSTON GEAR
F832B-7.2K-B5-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 7.2:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378119
N° MFRF832B-7.2K-B5-M1
Prix2,054.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832B-7.2K-B5-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 7.2:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378119
N° MFRF832B-7.2K-B5-M1
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
Prix2,054.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    F832
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F832B
  • Débit maximal tr/min
    246 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    576
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.2:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    7.2:1
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    7.067:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107026244
  • Puissance d’entrée maximale
    2.34 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    576 po-lb
  • CUP_NON
    884107026244

Aperçu

Description du fabricant
F832B-7.2K-B5 RÉDUCTEUR