Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF832BF
- Débit maximal tr/min673 tr/min
- Couple de sortie maximal350
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal2.6:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio2.6:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel2.506:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF832BF-2.6K-B7-M8
- Numéro CUP du fabricant884107026459
- Puissance d’entrée maximale3.98 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesService AGMA de classe I
- Couple nominal (po-lb)350 po-lb
- CUP_NON884107026459