Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF832BF
- Débit maximal tr/min605 tr/min
- Couple de sortie maximal533
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal2.9:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio2.9:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel2.945:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107026473
- Puissance d’entrée maximale5.18 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesService AGMA de classe I
- Couple nominal (po-lb)533 po-lb
- CUP_NON884107026473