Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF832BF
- Débit maximal tr/min48 tr/min
- Couple de sortie maximal62.93 N-m;557
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal36:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio36:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel33.986:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF832BF-36K-B5-M8
- Numéro CUP du fabricant884107026596
- Puissance d’entrée maximale0.35 kW;0.47 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)557 po-lb
- CUP_NON884107026596