Motion
F832BF-5.7K-B5-M8

BOSTON GEAR
F832BF-5.7K-B5-M8

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 0.6250 po taille d’entrée, 3/4 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur bride de sortie
N° D’ARTICLE MI02378160
N° MFRF832BF-5.7K-B5-M8
Prix2,213.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832BF-5.7K-B5-M8

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 0.6250 po taille d’entrée, 3/4 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur bride de sortie
N° D’ARTICLE MI02378160
N° MFRF832BF-5.7K-B5-M8
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
Prix2,213.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Hauteur du boîtier
    6.3 po
  • Longueur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 307.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    563 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5.7:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3/4 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    5.7:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.54:1
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F832BF-5.7K-B5-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107026671
  • Puissance d’entrée maximale
    2.910 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Bride de sortie montée
  • Capacité de charge suspendue
    385 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Série 800
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    563 po-lb
  • CUP_NON
    884107026671

Aperçu

Description du fabricant
F832BF-5.7K-B5 RÉDUCTEUR