Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF832
- Hauteur du boîtier6.3 po
- Longueur du boîtier8-1/4 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/minEntrée 307.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal563 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal5.7:1
- Diamètre de l’arbre de sortie3/4 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio5.7:1
- Poids2.46 lb
Détails
- Ratio réel5.54:1
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant30267592
- Numéro CUP du fabricant884107026688
- Puissance d’entrée maximale2.910 ch à 1750 tr/min
- MontageBride de sortie montée
- Capacité de charge suspendue385 lb
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800B
- Normes respectéesAGMA
- Couple nominal (po-lb)563 po-lb
- CUP_NON884107026688