Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF832BF
- Débit maximal tr/min246 tr/min
- Couple de sortie maximal576
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.2:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio7.2:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel7.067:1
- Boîtier inclusNon
- Type de composant de boîte de vitessesTrousse de bride de sortie
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107026749
- Puissance d’entrée maximale2.34 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)576 po-lb
- CUP_NON884107026749