Motion
F832BF-9K-B7

BOSTON GEAR
F832BF-9K-B7

F832BF-9K-B7
N° D’ARTICLE MI02378173
N° MFRF832BF-9K-B7
Prix2,213.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832BF-9K-B7

F832BF-9K-B7
N° D’ARTICLE MI02378173
N° MFRF832BF-9K-B7
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
Prix2,213.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    5.91 po
  • Longueur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 194.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    636 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180C
  • Taille de sortie
    3/4 po
  • Ratio
    9:1
  • Poids
    2.49 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.860 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Support de bride de sortie
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    385 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107026800

Aperçu

Description du fabricant
F832BF-9K-B7 RÉDUCTEUR