Motion
F833B-140K-B5-M1

BOSTON GEAR
F833B-140K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 140:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378177
N° MFRF833B-140K-B5-M1
Prix2,742.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F833B-140K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 140:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378177
N° MFRF833B-140K-B5-M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,742.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F833B
  • Débit maximal tr/min
    12 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    55 N-m;487
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    140:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    140:1
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Ratio réel
    131.034:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107026848
  • Puissance d’entrée maximale
    0.11 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    487 po-lb
  • CUP_NON
    884107026848

Aperçu

Description du fabricant
F833B-140K-B5 RÉDUCTEUR