Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier833
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF833B
- Débit maximal tr/min19 tr/min
- Couple de sortie maximal65 N-m;575
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal90:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio90:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel89.46:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF833B-90K-B5-M1
- Numéro CUP du fabricant884107026930
- Puissance d’entrée maximale0.19 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Couple nominal (po-lb)575 po-lb
- CUP_NON884107026930