Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF842
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF842B
- Débit maximal tr/min159 tr/min
- Couple de sortie maximal150.27 N-m;1330
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal11:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio11:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel11.025:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107027135
- Puissance d’entrée maximale3.45 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1330 po-lb
- CUP_NON884107027135