Motion
F842B-20K-B7-M1

BOSTON GEAR
F842B-20K-B7-M1

F842 D/R ROUGE, rapport 20 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378217
N° MFRF842B-20K-B7-M1
Prix1,921.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F842B-20K-B7-M1

F842 D/R ROUGE, rapport 20 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378217
N° MFRF842B-20K-B7-M1
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
Votre prix1,921.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.54 po
  • Dimensions du boîtier
    6.3 x 5.71 x 6.99 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.99 po
  • Longueur du boîtier
    6.3 po
  • Largeur du boîtier
    5.71 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1442 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180C
  • Taille de sortie
    1 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    2.010 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    770 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107027289

Aperçu

Description du fabricant
F842B-20K-B7 RÉDUCTEUR