Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF842
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF842BF
- Débit maximal tr/min760 tr/min
- Couple de sortie maximal695
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal2.3:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio2.3:1
- Poids29 lb
Details
- Ratio réel2.337:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF842BF-2.3K-B9-M8
- Numéro CUP du fabricant884107027814
- Puissance d’entrée maximale8.52 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)695 po-lb
- CUP_NON884107027814
Aperçu
Description du fabricant
F842BF-2.3K-B9 RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité