Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.54 po
- Dimensions du boîtier6.3 x 5.71 x 6.99 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.99 po
- Longueur du boîtier6.3 po
- Largeur du boîtier5.71 po
- Taille du réducteur du fabricant843
- Débit maximal tr/minEntrée 7.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1410 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1 po
- Ratio250:1
- Poids2.71 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale0.170 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue770 lb
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107028231