Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier862
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF862B
- Débit maximal tr/min530 tr/min
- Couple de sortie maximal1550
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal3.3:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio3.3:1
- Facteur de service1.0
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel3.313:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF862B-3.3K-B11-M1
- Numéro CUP du fabricant884107028781
- Puissance d’entrée maximale13.4 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)1550 po-lb
- CUP_NON884107028781