Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.53 po
- Dimensions du boîtier7.87 x 7.48 x 9.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.06 po
- Longueur du boîtier7.87 po
- Largeur du boîtier7.48 po
- Taille du réducteur du fabricant862
- Débit maximal tr/minEntrée 43.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2992 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1-1/4 po
- Ratio40:1
- Poids2.80 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale2.180 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue1600 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107028910