Motion
F862B-45K-B5-M1

BOSTON GEAR
F862B-45K-B5-M1

F862 D/R ROUGE, rapport 45 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378366
N° MFRF862B-45K-B5-M1
Prix2,839.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-45K-B5-M1

F862 D/R ROUGE, rapport 45 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378366
N° MFRF862B-45K-B5-M1
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
Prix2,839.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.53 po
  • Dimensions du boîtier
    7.87 x 7.48 x 9.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.06 po
  • Longueur du boîtier
    7.87 po
  • Largeur du boîtier
    7.48 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 38.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3090 po-lb à 690 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1-1/4 po
  • Ratio
    45:1
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    2.010 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    1600 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107028934

Aperçu

Description du fabricant
F862B-45K-B5 RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon