Motion
F862B-6.4K-B9-M1

BOSTON GEAR
F862B-6.4K-B9-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 6.4:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.1250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378376
N° MFRF862B-6.4K-B9-M1
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-6.4K-B9-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 6.4:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.1250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.2500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378376
N° MFRF862B-6.4K-B9-M1
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F862B
  • Débit maximal tr/min
    273 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    254 N-m;2248
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    6.4:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    6.313:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F862B-6.4K-B9-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107029054
  • Puissance d’entrée maximale
    10.2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    2248 po-lb
  • CUP_NON
    884107029054

Aperçu

Description du fabricant
F862B-6.4K-B9 RÉDUCTEUR